Schleifpapier-Set 50-teilig Lochung 14fach 40

Artikel-Nr.: 557630 40
Setpreis 50 Stück (15,31 € / 1 Quadratmeter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Körnung 40
Feinheitsgrad grob
Breite 115 mm
Länge 280 mm
Produktart Klett-Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 557630 40
EAN / GTIN 4018875828687
Herstellernummer 726699

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zähes E-Papier mit Korund bestreut. Sehr hohe Reißfestigkeit.
Zum Klemmen auf Schwingschleifer.

Verwendung:

Schleifen von Metall und Hartholz.

Downloads & Dokumente
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
    Variante und Stückzahl wählen

    Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb