Jeu de 50 feuilles abrasives 14 perforations, Grain: 40

Réf.: 557630 40
Fixer le prix 50 Unité (CHF 18,47 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain 40
Degré de finesse grossier
Largeur feuille abrasive 115 mm
Longueur feuille abrasive 280 mm
Type de produit Papier abrasif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 557630 40
EAN / GTIN 4018875919347
Réf. fabricant 726699
Manufacturer VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Papier E stable en corindon. Très grande résistance au déchirement.
A coller sur la ponceuse vibrante.

Utilisation:

Ponçage du métal et du bois dur.