Szerszámtartó radiális, PSC 50, Befogó négyszöghöz: 20mm

Cikkszám: 318926 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogó négyszöghöz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-2
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó négyszöghöz 20 mm
Befogó PSC 50
Befogó szabvány ISO 26623-2
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 58 mm
B 30 mm
Külső ⌀ D 80 mm
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318926 20
EAN / GTIN 2050001714213
Gyártó száma PS5.V20.N11.058

Leírás

Kivitel:

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
ISO késszárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz