{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Alloggiamento | 40 mm | |
| ⌀ Staffa | 6 mm | |
| Materiale dell’alloggiamento | Ottone | |
| Materiale staffa | Acciaio, cromato | |
| Chiusura | ad apertura con chiave diversa | |
| Possibilità chiusura sistemica | no | |
| Per inserti a bussola | no | |
| Staffa temprata | si | |
| Staffa a doppia chiusura | si | |
| Con copertura foro per chiavi | no | |
| Meccanismo di chiusura | meccanismo di chiusura di precisione inossidabile | |
| Numero di serrature | 10 | |
| Numero chiavi | 30 | |
| Tipo di prodotto | Lucchetto |
| Codice articolo | GG5881 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263140702 | |
| Codice del produttore | GG5881 40 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |