Vanádium kombinált fogó VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm

Cikkszám: 701852 160
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 237 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 2 mm
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ 1,5 mm
Szabvány hasonló, mint a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pofa tulajdonságok fogazott
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület matt fényű
szikramentes nem
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 701852 160
EAN / GTIN 4045197887474
Gyártó száma 701852 160
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 64 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas. 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.
Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5746

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.