Munkapad, elektromosan állítható magasságú, bal oldalon ajtó, középső rész nyitott, jobb oldalon 4 fiók, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000/DEmm

Cikkszám: 921561 2000/DE
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
2000/DE
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkaállomás állítható magassága: 850-1050
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 350
  • Magasságállítás kivitele: Elektromos

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1 mm
Munkaállomás állítható magassága 850-1050 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 350 kg
Magasságállítás kivitele Elektromos
Lapvastagság 50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Ajtónyitás szöge 180 fok
Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
IP védettségi osztály IP 20
Sorozat Ready-to-go
Magasságállítási tartomány 850 mm - 1 050 mm
Munkalap hossza 2 000 mm
Munkalap mélysége 750 mm
Munkalap vastagsága 50 mm
Alapszekrény szélessége 1 900 mm
Alapszekrény mélysége 700 mm
Fiókház hasznos magassága 525 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 20
Magasságállítás elve elektromos
Fokozatmentes magasságállítás igen
Bemenet csatlakozó típus F
Tápfeszültség 250 V
Névleges feszültség 250 V
Emelési sebesség 9 mm/s
Maximális löketerő 6 000 N
Fiókok száma 4
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
ComfortClose nem
Súly 184,1 kg
Energiaellátás Akkus; Vezetékes
Termék fajtája Munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 921561 2000/DE
EAN / GTIN 4062406086534
Gyártó száma 921561 2000/DE
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással.
Fokozatmentes elektromos magasságállítás. Magasságállítás gombbal. Csatlakozó kábel földelt csatlakozóval. Bekötési teljesítmény 250 V / 50 Hz, maximum 340 W. Csatlakozó vezeték hossza 1,5 m.
Középső rész rövidített nyitott házzal az ergonomikus ülés érdekében.
A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke porszórt bevonatú. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.
Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.
Ház ajtóval és állítható magasságú polclappal.

Funkció:

IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra) mm: 525
Állítható magasságú polclapok száma (balra): 1
Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

Egymás melletti felállításnál a 927220 sz. oldallemez kötelezően szükséges.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • A munkapad csak műszakilag kifogástalan állapotban, biztonság- és veszélytudatosan használható.
  • A biztonságot befolyásoló üzemzavarokat haladéktalanul szüntesse meg.
  • Javítás csak Hoffmann Group ügyfélszolgálata által.
  • Munkapad elektromos magasságállítással az ergonomikus munkavégzéshez szerelési és vizsgálati tevékenységek közben.
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Rakodópolcok munkadarabok és szerszámok tárolására.
  • Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne álljon vagy üljön a munkapadra.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • A munkapadot, a munkalapot, a fiókokat és a tárolópolcokat ne terhelje túl.
  • A kézi nyomógomb, az orsós emelőrendszer és a vezérlőmodul önhatalmúlag nem építhető át és nem módosítható.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Ready-to-go" Összes megtekintése