• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Cutter avec manche bimatière, avec 1 lame cassable, Largeur lame: 18mm

Réf.: 845030 18
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
319 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur cutter sans lame 160 mm
Longueur lame 100 mm
Largeur lame 18 mm
Epaisseur lame 0,5 mm
Nombre de morceaux de lame 8
Type de produit Cutters

Identification et classification

Référence article 845030 18
EAN / GTIN 4975364019219
Réf. fabricant LC561YPPHOF
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

Sortie et retrait des lames dans une glissière métallique précise. Lames de qualité très bien affûtées, avec longue durée de vie.
Manche bimatière ergonomique avec caoutchouc pour un travail sûr. Fixation absolument sûre de la lame par vis moletée. Avec 1 lame cassable (similaire 845010 réf. 10), 8 morceaux, largeur 18 mm.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845010 réf. 10 – 845019 réf. 50; 845021 réf. 10 et 845023 réf. 50.

Téléchargements et documents

Produits adaptés