{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 14 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 15 mm | |
Kulcs hossza L | 239 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 22 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 23 mm | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615950 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197160973 |