{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 21 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 24 mm | |
Kulcs hossza L | 325 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 32 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 35 mm | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615950 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197331328 |