Kettős csillagkulcs, hajlított, 30X32 mm

Cikkszám: 615950 30X32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 323 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 30 mm
Kulcsnyílás 2 32 mm
Kulcs hossza L 360 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 44 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 48 mm
Felület krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 615950 30X32
EAN / GTIN 4045197161048

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz