• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Clé polygonale double, fortement contre-coudée, chromé, Ouverture: 14X15mm

Réf.: 615950 14X15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 14 mm
Ouverture de clé 2 15 mm
Longueur de clé L 239 mm
⌀ bague maximal D1 max 22 mm
⌀ bague maximal D2 max 23 mm
Surface chromées
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 615950 14X15
EAN / GTIN 4045197160973
Réf. fabricant 615950 14X15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.
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
Connectez-vous