Dvostrani okasti ključ, koljenast 14X15 mm

Artikl br.: 615950 14X15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.007 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 14 mm
Širina ključa 2 15 mm
Duljina ključa L 239 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 22 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 23 mm
Površina kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 615950 14X15
EAN / GTIN 4045197160973

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu