Kettős csillagkulcs, hajlított, 13X15 mm

Cikkszám: 615950 13X15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
264 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 13 mm
Kulcsnyílás 2 15 mm
Kulcs hossza L 239 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 22 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 23 mm
Felület krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 615950 13X15
EAN / GTIN 4045197441744

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz