Kettős csillagkulcs, hajlított, 17X19 mm

Cikkszám: 615950 17X19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 401 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 17 mm
Kulcsnyílás 2 19 mm
Kulcs hossza L 290 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 28 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 29 mm
Felület krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 615950 17X19
EAN / GTIN 4045197160997

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz