Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté, chromovaný, Rozměr klíče: 14X15mm

Artiklové číslo: 615950 14X15
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
595 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 239 mm
Norma DIN 838; ISO 3318
Povrch chromované
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 14 mm; 15 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 22 mm; 23 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 615950 14X15
EAN / GTIN 4045197160973
Číslo výrobce 615950 14X15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.