Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 20X22 mm

Número de artículo: 615900 20X22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 20 mm
Anchura de llave 2 22 mm
Longitud llave L 318 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 31 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 34 mm
Superficie fosfatadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615900 20X22
EAN / GTIN 4045197385505

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra