• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený, fosfátovaný, Rozměr klíče: 20X22mm

Artiklové číslo: 615900 20X22
Sleva
238,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 318 mm
Norma DIN 838; ISO 3318
Povrch Fosfátováno
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 20 mm; 22 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 31 mm; 34 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 615900 20X22
EAN / GTIN 4045197385505
Číslo výrobce 615900 20X22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.