{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Pofaszélesség | 26 mm | |
| Szorítóerő | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
| Forgatónyomaték | 6 Nm; 8 Nm; 10 Nm; 14 Nm | |
| Max. emelés | 3 mm | |
| Szorítócsavar SW | 6 mm | |
| Száras csavar SW1 | 4 mm | |
| Termék fajtája | Satupofák |
| Cikkszám | 360084 26DUO | |
| EAN / GTIN | 4045197482099 | |
| Gyártó száma | 360084 26DUO | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |