SCD 0330-025-040 FNPCD Solid Carbide Drills with PCD Full Nib Insert for Composite Materials (CFRP) and Stack Machining

Réf.: 3384440
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3384440
EAN / GTIN 7291075410020
Réf. fabricant 3384440
Article hors catalogue L24240 887

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 30 mm, Longueur hors tout (OAL) 70 mm, Longueur utile (LU) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.3 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 30 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 36 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 25 mm