MTE D0.82-1-C.625C-21-B Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3108493
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3108493
EAN / GTIN 7291075377620
Gyártó száma 3108493
L-szám L24090 283

Leírás

Leírás:

Indexálható Threadmill testek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, hűtőfolyadék ellátási tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék Thru, vágási átmérő (DC) 0,82 ″, teljes hossz (OAL) 8,12 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,82”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,827”
  • Fuvola száma (NOF): 1
  • Teljes hossz (OAL): 8,12”
  • Szár típusa: Kerek

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése