MTE D21/D0.82-1-MMT10-21 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3313455
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3313455
EAN / GTIN 7291075374834
Gyártó száma 3313455
L-szám L24090 56

Leírás

Leírás:

Frézování závitu nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, řezný průměr (DC) 21 mm, celková délka (OAL) 36,3 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,3 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 21 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Teljes hossz (OAL) 36,3 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése