SDN D8.0-0.375-16-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102443
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102443
EAN / GTIN 7291075152326
Gyártó száma 3102443
L-szám L23980 1842

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 2,38 ″, vágási átmérő (DC) 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 20, vágási szélesség maximális (CWX) 0,394 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 3 / 8 ″, Flute Count (NOF) 10, Hub átmérő (DHUB) 3 ″, teljes hossz (OP) 0,562 ″, Peripheral Edge Count (hatékony vágás) 20

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Lemeztípus
  • Maximális vágási mélység (CDX): 2,38”
  • Vágási átmérő (DC): 8”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 20
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,394”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 3/8”
  • Fuvola száma (NOF): 20
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3”
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 126504-TN
  • Teljes hossz (OAL): 0,562”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 10

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése