FDN D080-07-22-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102981
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102981
EAN / GTIN 7291075161519
Gyártó száma 3102981
L-szám L23980 2731

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 22 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 8,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 7 mm, počet drážek (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 45 mm, celková délka (OAL) 40 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 4

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Vágási mélység, max (CDX) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágási szélesség max (CWX) 8,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 45 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 124808-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4
  • Tényleges hossz (LU) 28,2 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése