LNET 124004-TN IC910 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5696600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5696600
EAN / GTIN 7291075152685
Gyártó száma 5696600
L-szám L23910 538

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 9,52 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 9,52 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,06 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése