FDN D6.0-0.375-12-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102445
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3102445
EAN / GTIN 7291075161588
Gyártó száma 3102445
L-szám L23980 1848

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1,63 ″, vágási átmérő (DC) 6 ″, vágási tétel száma (CICT) 16, vágási szélesség maximális (CWX) 0,394 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 3 / 8 ″, Flute Count (NOF) 8, Hub átmérő (DHUB) 3,16 ″, teljes hossz (OP) 2 ″, Peripheral Edge Count (hatékony vágás) 16

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Maximális vágási mélység (CDX): 1,63”
  • Vágási átmérő (DC): 6”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 16
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,394”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 3/8”
  • Fuvola száma (NOF): 16
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,16”
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 125504-TN
  • Teljes hossz (OAL): 2”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 8
  • Használható hossz (LU): 1,44”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése