CM D20-A-W20 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3100708
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIBALL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100708
EAN / GTIN 7291075265811
Gyártó száma 3100708
L-szám L23980 712

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, betétátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, betétek száma (CICT) 1, vágóélhossz max. (APMX) 13,8 mm, teljes hossz (OAL) 160 mm, szár Weldon, szár Weldon

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Sarok sugara (RE) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13,8 mm
  • Az előlap „A” verziója
  • Fej hossza (bal) 60 mm
  • A vágólap (MIID) CR D200-QF leírása
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 90 fok
  • Weldon tengely

Megfelelő termékek

Betétek