Leírás:
Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8″, vágási átmérő (DC/DCX) 1/2″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximális (APMX) 0,29 ″, teljes hossz (OAL) 4-1/2″ szár, Weldon típusú szár, Weldon típusú szár
Jellemző:
- Felépítmény félkúpos szöge (BHTA): 3 fok
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Ívsugár (RE): 1/4”
- Vágási átmérő (DC): 1/2”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1/2”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,29”
- Elülső típus: B
- Fej hossza (bal): 1,95”
- Teljes hossz (OAL): 4-1/2″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 90 fok
- Szár típusa: Weldon