CM D12-A-W12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110493
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIBALL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110493
EAN / GTIN 7291075265842
Gyártó száma 3110493
L-szám L23980 479

Leírás

Leírás:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet řezných těles (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 7,4 mm, celková délka (OAL) 120 mm, montážní stopka Weldon, montážní stopka Weldon

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Sarok sugara (RE) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 12 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,4 mm
  • Az előlap „A” verziója
  • Fej hossza (bal) 30 mm
  • A vágólap (MIID) CRF D120-QF leírása
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 90 fok
  • Weldon tengely

Megfelelő termékek

Betétek