MULTI CLAMP C4 Blokkok pengékhez

Cikkszám: 4561516
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561516
EAN / GTIN 7291075263480
Gyártó száma 4561516
L-szám L24000 470

Leírás

Leírás:

Szerszámcsereblokkok, illesztőfelület mérete (CSI) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 78 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 67 mm
  • Interfész mérete (CSI) 40
  • Rögzítőtengely, standard C4
  • Szár szélessége (B) 104 mm