C5 MULNL 35060-12MW Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602127
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602127
EAN / GTIN 7291075188646
Gyártó száma 3602127
L-szám L24230 15

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 50 mm, funkční délka (LF) 60 mm, celková délka (OAL) 90 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 60 mm
  • Működési szélesség (WF) 35 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása W/C/SNMG 1204..
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése