C6 MULNR-45065-12MW Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602306
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602306
EAN / GTIN 7291075188653
Gyártó száma 3602306
L-szám L24230 22

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, funkcionális hossz (LF) 65 mm, teljes hossz (OAL) 103 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 65 mm
  • Működési szélesség (WF) 45 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása W/C/SNMG 1204..
  • Teljes hossz (OAL) 103 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése