Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 4 mm 63 mm

Cikkszám: 218560 63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Effektív élek száma Zeff 4
Váltólapkák száma 8
Szárkivitel furattal
belső hűtés nem
Szerszámcsere PowerCard
Maximális bemarási mélység ae max 10,5 mm
Gallér ⌀ d1 40 mm
Gallérhossz L1 15 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Hozzávaló váltólapka SNHX
Váltólapka ISO kód SN.. 1102
Váltólapka csavar készlet 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218560 63
EAN / GTIN 4045197462381

Leírás

Kivitel:

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Alkatrész:

219948 sz. (TX9; 2,0 Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. IP9 méretű pengével használja.
Tárcsamaró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz