SNHX 1102 semleges UNI

Cikkszám: 218571 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    24,48 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,40 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
657 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNHX 1102
Típus UNI
Minőség HB7525
Szerszámanyag HM
Lapvastagság 2,3 mm
ap horonyszélességhez 4 mm
Leélezési szélesség 0,15 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 2,38 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218571 UNI
EAN / GTIN 4045197656322

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae max.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: