Menetmaró lapka 55°-os belső- és külső menethez 14

Cikkszám: 218022 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Profilszög: 55
  • Vágásirány: jobbos és balos

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 1,814 mm
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Menetfajta G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Profilszög 55 fok
Lapkaméret 16 mm
Előtolás fz acélban < 1100 N/mm2 0,1 mm
Előtolás fz INOX-ban < 900 N/mm2 0,05 mm
Menet / coll 14
Vágóélek száma Z 8
Bel- /kültéri felhasználás Belső; Külső
Vágásirány jobbos és balos
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218022 14
EAN / GTIN 4045197412362

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
140
Alu (rövid forgácsú)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Stabil váltólapka. 2-szeresen felhasználható.

Felhasználás:

55°-os belső- és külső menethez B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982 szabvány szerint. Tűrési osztály Medium Class A.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: