Élletörő maró 60 fok

Cikkszám: 215700 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló váltólapka AP.. 1604..
γ szög 60 fok
Szárkivitel furattal
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Effektív élek száma Zeff 3
Váltólapkák száma 6
Teljes hossz Lges 50 mm
Legkisebb ⌀ D 34,8 mm
Legnagyobb ⌀ D1 65 mm
Elérhető leélezési szélesség b 15,1 mm
Elérhető leélezési hossz l 30 mm
Elérhető leélezési magasság h 26,5 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Fogankénti előtolás hmax-nál 0,12 mm
Váltólapka csavar készlet 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215700 60
EAN / GTIN 4045197410535

Leírás

Figyelem:

  • Élletöréshez ajánlott váltólapkák: 215720; 215724; 215728; 215744; 215758 sz.
  • Más váltólapkák használata esetén csökkenhet az élettartam ill. romolhat a felületminőség.
  • A 211750 sz. 5,0 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    γ szög (fok) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz