Tóruszmaró fej HPC, HB7820, ⌀ D h10 / R: 10/0,5mm

Cikkszám: 210255 10/0,5
Kedvezmény
92,89 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D h10 / R (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Spirálszög: 42

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Forgácsoló fej ⌀ D 10 mm
Típus HB7820
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Vágóélek száma Z 3
Spirálszög 42 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveleteknél Teli horony fogásmélység 1×D
Forgácsolási stratégia HPC
Belső hűtés igen
Befogó mérete 10 mm
Fejhossz l 13 mm
Élhossz L2 7,5 mm
Sarokrádiusz 0,5 mm
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,09 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,12 mm
Száralak GARANT TopCut
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 210255 10/0,5
EAN / GTIN 4045197606877
Gyártó száma 210255 10/0,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
580
Alu (rövid forgácsú)
N
550
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
350
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Teli horony alkalmazási irányértékek, ha ap max ≤ 0,5×D.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése