{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | TopCut | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Süllyesztési ⌀ | 20,5 mm | |
| Típus | HB740 | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Vágóélek száma Z | 3 | |
| Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | |
| Élhossz | 12,5 mm | |
| Szár ⌀ | 11,2 mm | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
| Belső hűtés | nem | |
| Befogó mérete | 16 mm | |
| Hengeres fejű DIN csavarokhoz | M10 | |
| Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,5 mm | |
| Fejhossz l | 28 mm | |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Szár | GARANT TopCut | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét süllyesztéshez |
| Cikkszám | 210410 20,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197804280 | |
| Gyártó száma | 210410 20,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |