{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Bevonat | TiAlN | |
Süllyesztési ⌀ | 25 mm | |
Minőség | HB740 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | |
Élhossz | 15 mm | |
Szár ⌀ | 11,2 mm | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | nem | |
Befogó mérete | 16 mm | |
Hengeres fejű DIN csavarokhoz | M12 | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,8 mm | |
Fejhossz l | 28 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Szár | GARANT TopCut | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét süllyesztéshez |
Cikkszám | 210410 25 | |
EAN / GTIN | 4045197804297 |