{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Bevonat | TiAlN | |
Süllyesztési ⌀ | 16,5 mm | |
Minőség | HB740 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | |
Élhossz | 10 mm | |
Szár ⌀ | 9,2 mm | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | nem | |
Befogó mérete | 12 mm | |
Hengeres fejű DIN csavarokhoz | M8 | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,2 mm | |
Fejhossz l | 22 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Szár | GARANT TopCut | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét süllyesztéshez |
Cikkszám | 210410 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197804273 |