GARANT easyFix adagoló doboz tartó, ⌀ 6 mm, Típus: 1

Cikkszám: 955580 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
311 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 128 mm
Szélesség 220 mm
Hasznos mélység 75 mm
Acélhuzal ⌀ 6 mm
Termék fajtája Adagoló doboz tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955580 1
EAN / GTIN 4062406196202
Gyártó száma 955580 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Az adagoló doboz tartó alkalmas egyszer használatos kesztyűkhöz, füldugókhoz, kozmetikai kendőkhöz, stb. A drótkeret állítható mélységű, hogy dobozok fixen rögzíthetőek legyenek és ne csússzanak el. Az acélhuzal áthelyezhető a műanyag tartóban (négy lehetséges pozíció).
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.
Dobozhoz, méret, mélység 55 – 75 mm.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.