Munkaasztal PS254L-hez PSU1000

Cikkszám: 078240 PSU1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PSU1000
Alkalmazható 078229
Teherbírás 180 kg
Súly 14 kg
Magasság 850 mm
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078240 PSU1000
EAN / GTIN 4002395134892
Gyártó száma 4935440850

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, kihúzható munkaasztal.
  • Állítható magasságú láb a stabil helyzet érdekében.
  • Kényelmes 0,85 m munkavégzési magasság.
  • Könnyű és stabil szerkezet, akár 180 kg teherbírás.