Dobogós létra, gurítható, mindkét oldalon járható

Cikkszám: 966270
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Létratechnika teherbírása: 150

Leírás

Kivitel:

Kényelmes dobogós létra 200 mm mély lépcsőfokokkal (60°-os lépcső emelkedés). Tágas dobogó (600×800 mm) korláttal (1,00 m magas) és boka- valamint térdléccel. 4 db rugózott kormányozható kerék, ⌀ 125 mm (ebből 2 rögzítőfékkel).

Szabvány:

DIN EN 131-7

Figyelem:

  • A kapaszkodó nem tartozék. Kérjük, rendelje meg a 966225 sz. alatt.
  • A szállítmány könnyen összeszerelhető alkatrészekre bontva. Szállítás összeszerelés nélkül.