Elektronikus forgatónyomaték-ellenőrző kulcs 360 Nm

Cikkszám: 655360 360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 86,60 € /(db)
  • 186,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ± 1
  • Interfész: RS232C csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 360 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ± 1 %
Interfész RS232C csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat CTB2-G
Teljes hossz L 815 mm
Nyomatéktartomány 72 Nm - 360 Nm
Felbontás 0,4 Nm
Súly 1 130 g
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
Kijelzés digitális
Kioldás jelzése optikai; akusztikus
Kioldási elv Elektromechanikus kioldás
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa LR3
Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
Méréstechnika Elektronikus
Jegyzőkönyvezhető adatok igen
A kioldási érték beállítása digitális, állítható
Visszajelzés megjelenítő
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft; lbfin
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 722 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 655360 360
EAN / GTIN 2050001023162
Gyártó száma CTB360N2X22D-G

Leírás

Kivitel:

Robusztus ellenőrző kulcs cserélhető racsnival és kompakt kijelző- és kezelőegységgel. A beállított nyomatékérték elérését egy optikai és egy akusztikus jel láthatóan és hallhatóan jelzi. Jobbos és balos meghúzáshoz.
Memória: 999 mért érték pár.
Áramellátás: NiMH akkuk, üzemidő 20 óra, töltési idő 3,5 óra.
Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Felhasználás:

Csavarkötések gyors ellenőrzésére.
A csavarkötést egy meghatározott szöggel kell túlhúzni. Az ehhez szükséges nyomatékból (TW) automatikusan kiszámítja és megjeleníti a csavarkötés eredeti (TA egyenlő TB) meghúzási nyomatékát.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Tartalom:

Töltőkészülék, német és angol nyelvű kezelési útmutató.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 655265 sz (RS232C-ről USB-re).

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz