{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 200 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 1 % | |
Interfész | RS232C csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | CTB2-G | |
Teljes hossz L | 555 mm | |
Nyomatéktartomány | 40 Nm - 200 Nm | |
Felbontás | 0,2 Nm | |
Súly | 780 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus | |
Kioldási elv | Elektromechanikus kioldás | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | LR3 | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft; lbfin | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 467 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655360 200 | |
EAN / GTIN | 2050001023155 | |
Gyártó száma | CTB200N2X19D-G |