{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felhasználási tartomány | HART | |
Váltólapka ISO kód | TNGA 160412 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | PT600M | |
Szerszámanyag | Kerámia | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Élalak | S02025 | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 200 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 255850 HART | |
EAN / GTIN | 4960664546381 | |
Gyártó száma | TCV06611 |