Sarokcsiszoló W850-125

Cikkszám: 077132 W850-125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése W 850-125
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 850 W
Üresjárati fordulatszám 11 500 min-1
Csatlakozó menet M14
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Súly 1,8 kg
Kábelhossz 2,5 m
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Különlegesség Újraindulás elleni védelem
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077132 W850-125
EAN / GTIN 4007430338006
Gyártó száma 603608000

Leírás

Kivitel:

Ön fekteti le a határokat - nem a gép.
A 850 – 1.900 wattos készülékekkel minden igényhez és minden felhasználáshoz megtalálja a megfelelő sarokcsiszolót.
Praktikus, kompakt sarokcsiszoló a könnyű munkavégzés érdekében.
  • Erős motor jó túlterhelhetőséggel.
  • Újraindulás elleni védelem áramkimaradás után.
  • Robusztus, univerzális és gazdaságos: erős sarokcsiszoló minden felhasználáshoz.
  • Elfordulásmenetes védőburkolat.

Tartalom:

Csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat és csapkulcs.