Sarokcsiszoló WEA17-125

Cikkszám: 077132 WEA17-125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése WEA 17-125 Quick
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 700 W
Üresjárati fordulatszám 11 000 min-1
Csatlakozó menet M14
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Súly 2,5 kg
Kábelhossz 4 m
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Különlegesség A gyorscsere rendszer
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077132 WEA17-125
EAN / GTIN 4007430246073
Gyártó száma 600534000

Leírás

Kivitel:

Ön fekteti le a határokat - nem a gép.
A 850 – 1.900 wattos készülékekkel minden igényhez és minden felhasználáshoz megtalálja a megfelelő sarokcsiszolót.
1.700 wattos sarokcsiszoló egy nagy csiszoló erejével és egy kis csiszoló kezelhetőségével a leggyorsabb anyagleválasztáshoz.
  • Az integrált Autobalancer akár 50%-kal kevesebb kéz-kar vibrációt okoz, hosszabb a gép élettartama és a csiszolótárcsák akár kétszer hosszabb élettartamúak.
  • Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor.
  • Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.
  • A hajtóműház 90°-os lépésekben elforgatva is felszerelhető balkezesek számára vagy lecsatlakoztatáshoz.
  • Állandó fordulatszám terhelés alatt.
  • Hosszabb élettartam, több erő: A Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelési kapacitással és 50%-kal nagyobb forgatónyomatékkal rendelkezik.
  • Szerszám nélküli gyors tárcsacsere egyetlen gombnyomással a Metabo M-Quick rendszerrel.
  • Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.
  • Alacsony rezgésű Metabo VibraTech (MVT) segédmarkolat.
  • Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.

Tartalom:

Csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat és csapkulcs.