ER szorítópatronos befogó Forma AD 16 mm

Cikkszám: 303720 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: JIS B6339; JIS B6339
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Termékadatok

Technikai adatok

ER szorítópatronhoz 16
Befogó BT 40 A = 100
Szabvány DIN 6359
Befogó szabvány JIS B6339; JIS B6339
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC
Befogási tartomány 0,5 mm - 10 mm
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
a 1 mm
Külső ⌀ D 28 mm
Tartalék ER felfogó anya 309580 sz. 16
ER szorítókulcs 309680 sz. 16
Kivitel BT-DC
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303720 16
EAN / GTIN 4067263002680

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp. Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Kiváló minőségű precíziós felfogó anya.
  • Felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5/25000 min-1).
  • Optimális kopási jellemzők, ill. nyomaték átvitel a bevonatos precíziós felfogó anyának köszönhetően.

Előny:

A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:
  • Jobb felületminőség
  • Hosszabb szerszám élettartam
  • Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)
  • Jobb körfutási pontosság
A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.
A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:
  • Jobb felületminőség
  • Hosszabb szerszám élettartam
  • Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)
  • Jobb körfutási pontosság
A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogásához DIN 6499 A és B alak szerint.

Tartalom:

ER felfogó anya.

Opcionális tartozék:

308881309434 ER szorítópatron, 309680309720 sz. ill. 613300 sz. ER szorítókulcs, 309610 sz. ER felfogó anya.
Kúpvonócsap (AB) 308760308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.
Kúpvonócsap (AB) 308760308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek