Van alternatíva erre a termékre

Kúpvonócsap tömített, Form A, furattal, Meredekkúphoz: 40

Cikkszám: 308610 40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Meredekkúphoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kúpvonócsap szabvány: ISO 7388-3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúphoz 40
Furat tulajdonsága furattal
Kúpvonócsap szabvány ISO 7388-3
Váll ⌀ D 23 mm
Fej ⌀ D1 19 mm
Teljes hossz L 54 mm
L1 26 mm
Menet M M16
Szög A 15 fok
Max. meghúzási nyomaték 50 Nm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 40
Kulcsnyílás 19 mm
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 308610 40
EAN / GTIN 4045197150929
Gyártó száma 308610 40
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Leírás:

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

  • Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).
  • NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).

Figyelem:

Tömített − O-gyűrűvel.
Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.
Az ISO 7388-3 a régi DIN 69872 szabványnak felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek