Easyfix tekercs tartó, ⌀ 6 mm, Típus: 60X60

Cikkszám: 955570 60X60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
650 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Hasznos magasság 60 mm
Hasznos szélesség 60 mm
Acélhuzal ⌀ 6 mm
Termék fajtája Tekercs tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955570 60X60
EAN / GTIN 4062406196172
Gyártó száma 955570 60X60

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz